ササガワ
ササガワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ササガワの 卓上備品・テーブルウェア
ササガワの メニュー・卓上サイン
L型多国語案内大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21106717
品番
32-10537
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロビー・受付カウンター廻りの備品。安心の日英中韓4ヵ国語表記。店内表示もグローバル基準に!
種別
TGP1025-9
材質
アクリル白
角度(°)
約60
表示内容
クレジカード使えます(日英中韓の4カ国語)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
250×100×3