ササガワ
ササガワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ササガワの 卓上備品・テーブルウェア
ササガワの メニュー・卓上サイン
アクリルメニューブック立
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21107785
品番
32-10110
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
定番のロングセラーメニューブック立。シンプル&お手頃価格で大人気!
材質
アクリル
厚さ(mm)
台座:8
色
クリア
サイズ
中
質量(g)
140
溝幅(mm)
15
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×81