ササガワ
ササガワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ササガワの 卓上備品・テーブルウェア
ササガワの メニュー・卓上サイン
アクリル製メニュースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107819
品番
32-10441
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
シングルタイプのアクリル製のメニュースタンド。飲食店卓上での必需品です。
材質
アクリル樹脂
色
クリア
サイズ
シングル
有効内寸(mm)
メニュー立て:約15
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×70×75