ササガワ
ササガワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ササガワの 卓上備品・テーブルウェア
ササガワの メニュー・卓上サイン
ナプキンスタンド付メニュースタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21110594
品番
32-10443
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
飲食店卓上での必需品メニュースタンドに。ナプキンスタンド付き。
材質
アクリル樹脂
色
クリア
有効内寸(mm)
メニュー立て:約15、ナプキン立て:約22(一般的な6つ折りナプキンで約40枚収納可能)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×120
注意
※メニュー・ナプキンは別売です。