LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21126545 品番 KB-T6ASYL-01BK
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。
サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
ツメ折れ防止カバーを採用しています。

仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回 ブラック タイプスタンダード(丸型) 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)1 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:STP、導体構造:より線 シールドSTP 通信速度10Gbps 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)5 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブルサイズ(AWG)32 カテゴリーCAT6A PoE対応PoE非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする