ヘッドセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128609 品番MM-HSU10GMN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

USBポートに接続するだけの簡単接続です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ZoomやTeamsなどに対応しています。

仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ大型 直径(Φmm)40(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.3〜10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20〜20000Hz、マイクロフォン部:100〜10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性単一指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±15% 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする