ヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128627 品番MM-HSUSB16WN
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ZoomやTeamsなどに対応しています。

仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.0〜10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20〜20000Hz、マイクロフォン部:100〜10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする