モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21128846 品番BTL-RDC26
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。
最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。
本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3〜4時間で蓄電することができます。
機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)
過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書 ブラック 質量(g)434 最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×163 定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)6.7 バッテリー電圧(V)10.8 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)3〜4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)6700 出力端子USB A/USB Type-C USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力) 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W) 充電端子USB Type-C バッテリー容量(Wh)72.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする