注意
※別途ACアダプタが必要です。
※本製品の最大転送速度はUSB3.2Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2Gen1に対応しておりますがUSB3.2Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USBType-C接続のモニターには対応していません。
※PD対応パソコンである必要があります。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。