※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADESSO
ADESSOの 椅子
ADESSOの ソファ・ソファ関連品
ADESSOの ソファ
比較的に傷に強い素材のSofa グロリア(組立設置)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
BR(ブラウン)
仕様
スツール
注文コード
21136038
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
張地は特殊表面加工を施しています。また脚は樹脂製ブラック。
色
BR(ブラウン)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×500×400
用途
室内のみ
仕様
スツール
材質
木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%
幅(mm)
500
高さ(mm)
400
奥行(mm)
500
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません