曜日別特売
- 比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置) ADESSO 21136099

比較的に傷に強い素材のSofa ポトスⅡ(組立設置)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
GN(グリーン)
内容量1セット注文コード21136099品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
二人掛けと半円スツールがセットになったソファです。
張地は特殊表面加工を施しています。
脚は木製塗装品ナチュラル。脚を外してロータイプもできます。
まーるいクッション2個付きです。

用途室内のみGN(グリーン)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1650×830×820座面高さ(mm)400仕様2P+半円stool材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%幅(mm)1650高さ(mm)820奥行(mm)830座高(mm)400
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,000/税込17,600
北海道地方数量1につき18,000/税込19,800
沖縄地方数量1につき16,000/税込17,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする