プロフレックス
プロフレックスの 油圧ホース
油圧ホース加締機
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
低圧(デリバリーホース):1"インチ、締上形状:8方締、最大ダイス長:Φ47-75mm、ダイスモデル:PB263、最大推力:90t
注文コード
21153206
品番
S2AC(100V)ダイスパッケージ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ダイスパッケージ(6セット)
仕様
低圧(デリバリーホース):1"インチ、締上形状:8方締、最大ダイス長:Φ47-75mm、ダイスモデル:PB263、最大推力:90t
電源
三相100V 0.35kW
能力
【加締】1W:1"インチ、2W:1"インチ、4S:、4S:1"インチ
本体質量(kg)
41
本体寸法
横400×奥行450×高さ310mm
タンク油量(L)
2
最大開口径(mm)
63、ダイス無:77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
加締機紹介動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった