マキタ
マキタの コンプレッサー
マキタの タンクマウント型コンプレッサー
エアコンプレッサ 11L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21163487
品番
AC500XLR
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
一般圧98(0.69MPa時)/高圧83(2.5MPa時)
騒音レベル(dB(A))
速打ちモード時62/静音モード時59
タンク容量(L)
11
色
赤
長さ(mm)
517
幅(mm)
322
質量(kg)
15
高さ(mm)
348
種類
低騒音
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.5[46](タンク内)
定格出力(kW)
1.2
運転方式
圧力センサー式
空気取出口
一般圧2/高圧2
電源(単相/V)
100
関連資料:
(4.17MB)