曜日別特売
取り付けプレートFEAM02.1-EANN-NN-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート ボッシュ・レックスロス 21189667

取り付けプレート

取り付けプレートFEAM02.1-EANN-NN-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート ボッシュ・レックスロス 21189667
取り付けプレートFEAM02.1-EANN-NN-NNNN インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート ボッシュ・レックスロス 21189667

インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21189667品番取り付けプレートFEAM02.1-EANN-NN-NNNN
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。
[取り付け方法]
(1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。
(2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。
(3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。

ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする