ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 温度計・温湿度計
ケニスの 温湿度計・熱中対策温湿度計
防水型デジタル温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21190297
品番
11082-05
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
自動校正機能を搭載した温度計です。
研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)
25×18×175
電源
アルカリボタン電池LR44×1(付属)
測定範囲(℃)
-40〜155
先端形状
先丸(センサー)
精度(℃)
±0.5(-40〜-10℃/21〜115℃)、±0.3(-10〜20℃)、±1.0(その他)
センサー寸法(mm)
Φ3.56×99
分解能(℃)
0.1
防塵防水性能
IP56
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水