藤原製作所
藤原製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
藤原製作所の 照度計
光量子計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
0〜2999μmol/m
2
/s(分解能:1)
注文コード
21216416
品番
MQ-100X
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。
植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。
寸法(mm)
70×24×126
測定範囲
0〜2999μmol/m
2
/s(分解能:1)
質量(g)
約150
電源
ボタン電池CR2320×1
センサー
一体型
精度(%)
±5
機能
ロギング
モード切替
人工光・太陽光
波長(nm)
375〜630
使用温湿度範囲
0〜50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下)
記憶データ数
99データ