藤原製作所
藤原製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
藤原製作所の 照度計
光量子計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
0〜2999μmol/m2/s(分解能:1)
注文コード
21216425
品番
MQ-200X
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。
植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。
寸法(mm)
70×24×126
測定範囲
0〜2999μmol/m2/s(分解能:1)
質量(g)
約150
電源
ボタン電池CR2320×1
センサー
セパレート型
精度(%)
±5
機能
ロギング
モード切替
人工光・太陽光
波長(nm)
375〜630
使用温湿度範囲
0〜50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下)
記憶データ数
99データ
センサケーブル長さ(m)
2