本体

REG-05RZ ダブルヘッドガン Dr.AIR(ドクターエアー) 21221648 REG-05RZ ダブルヘッドガン Dr.AIR(ドクターエアー) 21221648 REG-05RZ ダブルヘッドガン Dr.AIR(ドクターエアー) 21221648

ダブルヘッドガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21221648 品番REG-05RZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,400
販売価格(税別)
54,000

目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。
効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。
3つのアタッチメントが付属。
ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。
ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。
半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。

付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト 寸法(mm)97×46×188 質量(g)約630(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 バッテリー容量(Ah)2200 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2200 タイマー約10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする