本体

LVA-410-AM 家庭用フラッシュ脱毛器 シャインエステボーテ2 MUK 21221770 LVA-410-AM 家庭用フラッシュ脱毛器 シャインエステボーテ2 MUK 21221770

家庭用フラッシュ脱毛器 シャインエステボーテ2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21221770 品番LVA-410-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

これ1台でボディもフェイスも自宅で簡単ムダ毛ケア、家庭用フラッシュ脱毛器。
エステで主流の”フラッシュ式”を採用、ご家庭で誰でも簡単にお手入れができることを目指しました。フラッシュ式とは、「黒いものだけ」に反応する特殊な光を当て、その熱によってムダ毛をケア、お肌へのダメージも少ない脱毛方法です。
フェイスモード搭載でお顔のうぶ毛やムダ毛のお手入れもできるようになりました。
照射面に内蔵されたセンサーが光が当たる前に肌の色を認識しお肌に適した照射力に調整。効果的にケアを行います。
電動シェーバー内蔵、内蔵のシェーバーでムダ毛をカットした後、照射面を肌に密着させてボタンを押すだけ、面倒な設定はいりません。

セット内容本体、シェーバーアタッチメント、ACアダプター、取扱説明書、サングラス、アフターシャインジェル プレミアム(250g) 寸法(mm)210×65×60(シェーバー装着時) アクアリーミント 質量(g)320 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 連続使用時間(分)10(※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載) 最大消費電力(W)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする