曜日別特売
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555

case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555
case-5-univ-t13 タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック メディアカバーマーケット 21234555

タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個対応インチサイズ13.3注文コード21234555品番case-5-univ-t13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

衝撃吸収メモリーフォーム素材を使ったケース(インナーバッグ) です。
メモリーフォーム素材とはNASAがスペースシャトル計画で開発した特殊な素材で、外部からの衝撃吸収に強く、優れた復元力を持まちます。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレットPC本体を守ります。
軽くて柔らかく、長時間の携帯に優れています。

材質メモリーフォーム寸法(mm)約350×255×25(持ち手部分を含む寸法:約350×290×25)ブラック質量(g)約180収納数1対応インチサイズ13.3
注意
※11.6インチのケースは持ち手がつきません。
※分離型キーボードが装着されている機種では、分離型キーボードをはずした状態で(本体のみで)ご使用下さい。キーボードを装着された状態では収納できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする