MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイクカスタムパーツ
ホンダ HAWK3 CB250N スーパーホーク アルフィンカバー 無塗装 ホーク3 HAWKIII
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21236235
品番
MM19-0407-01
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
80年代に流行したアルミ製のオールフィンタイプのサイドカバーです。
カスタムアルフィンカバー!愛車のカスタムに!!
無塗装
付属品
取り付けボルト6個付属
適合車種
CB250NZ(79)、CB250NA(スーパーホーク:80〜81)、CB400N(ホークIII:79)、CB400D(スーパーホークIII:80〜81)
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。