MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイクカスタムパーツ
汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21236646
品番
MM10-M002-01
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッフルの取り外し可能。
取り付けはリベット止めとなります。
全長(mm)
約310
内径(Φmm)
排気口:約23(バッフル有)、約36(バッフル無)
外径(Φmm)
約102
寸法(Φmm)
マフラー差込口:約60.8
適合車種
汎用
注意
※取り付けにはマフラーの加工が必要となります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。