93622 原付モデル用ショートタイプ PROGRIP 21240932

原付モデル用ショートタイプ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21240932 品番93622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。

仕様
耐震GELシリーズ
レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行うレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さと柔らかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
長さ(mm)115 ブラック/レッド 種類非貫通 内径(Φmm)(左右)22/25 材質耐震ゲル タイプ724mini 外径(Φmm)約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21240984
2018-01-03
用途:
バイクのグリップ交換
金融・保険業

BMW F650Funduroの左側グリップ交換に使用。右側は120oとサイズが違うのでさらにもう1セット購入しました。できれば右側と左側で1個ずつ注文できればありがたいです。BMWのグリップは左右この組み合わせが多いです。よろしくお願いします。

対象商品:
36653303
2016-11-13
用途:
バイクのグリップ交換。

もう少し柔らかいと良いと感じた。ノーマルよりは良いが長時間乗ると手が痺れる。

1人が参考にしています
対象商品:
36653251
2016-03-31
用途:
グリップ交換
その他業種

サイズもぴったりで、握った感じもGOODです。

対象商品:
36653251
2016-02-09
用途:
交換用

ツバの部分に「SCOOTER」という刻印あり。原付2種MT車に付けたが、違和感が・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
36653251
2015-04-20
用途:
バイクのグリップ交換

純正のグリップよりも握った感触が柔らかく少し太いですが、振動を和らげてくれるグリップです。

対象商品:
36653251
2015-10-30
用途:
グリップの交換

使用感はいいと思います。

対象商品:
36653303
2014-12-07
用途:
原付バイクのリフレッシュ

スズキの原付はハンドル径が特殊なので、スズキ用があるこのグリップを選びました。レッツ2に使用しましたが、スロットルパイプのツバが収まりませんでした。使用上は問題ないけど、見た目がちょっと・・・

対象商品:
36653197
2013-12-19
用途:
通勤・買い物

JOGに装着グリップ感覚がオリジナルより良い、赤色を付けているが気にいってる。
他のカラーも付けてみたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする