画像準備中

アクアマイルド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18kg) 注文コード21241307 品番217-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アクアマイルドの1箱(18kg)の施工面積は従来品に比べ、20〜25m2アップで経済的です。
拭取り性能が大幅アップ。アクアマイルドはさらっとした糊質で拭取りが簡単で、糊残りがありません。
従来品に比べ、アイハギ時間が長いのでゆとりをもって施工ができます。

種別壁紙施工用でん粉系接着剤 危険物の類別非危険物 施工面積200m2/18kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする