LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21244705 品番 LD-GPAT/BK5/RS
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) ケーブル長(m)約5.0※コネクター含まず ケーブル外径(Φmm)約6.5 爪折れ防止 ブラック コネクタあり 結線方式ストレート結線 給電方式PoE++対応 仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 使用場所屋内 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])24 パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする