AGPSLSD6.3 AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越) 21251003

AGパワーセミロングドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6.3
6.3
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.8
5.9
6
6.8
6.9
7
7.1
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.5
9.8
9.9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)124
124
48
50
52
55
58
62
66
70
74
79
84
91
96
102
108
116
133
142
151
162
173
184
溝長(mm)86
86
26
28
30
33
35
38
41
44
47
51
55
60
64
69
74
80
93
100
107
116
125
134
内容量1本注文コード21251003品番AGPSLSD6.3
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。

ドリル径(Φmm)6.3溝長(mm)86全長(mm)124材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする