ダイヤル式ワイヤー錠37 可変式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21258222 品番Y-4229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。
カギをなくす心配のないダイヤル式

スモーク キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 長さ(mm)370 材質本体:鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)Φ12×370 質量(g)170 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21258222
2020-08-06
用途:
事務所スペースの扉の施錠
製造業

事務所スペースの扉の施錠に購入。
簡単に施錠でき、ダイヤル式のカギなのでとても便利です。
暗証番号の設定も簡単でした。ワイヤーの長さもちょうどよく簡易的なロックには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする