曜日別特売
Y-3453 パンク修理キットDX CAPTAIN STAG 21258448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y-3453 パンク修理キットDX CAPTAIN STAG 21258448
Y-3453 パンク修理キットDX CAPTAIN STAG 21258448

パンク修理キットDX

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21258448品番Y-3453
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。

セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: マイ工具箱にいつでも用意して欲しい
運輸・通信業

自転車のパンク修理は、一度覚えれば簡単です。工具も専門的なもので無くても可能です。ただ、パッチ、のりは消耗品。いろいろなサイズのパッチが揃っているこのセットを工具箱に入れておけば安心。お手頃価格でいいです。

2024-12-22
用途: 自転車のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

子供用の自転車のパンク修理に普通につかえました。サンドペーパーの量がもう少し欲しい。

対象商品 : 21258448
2025-01-09
用途: 長靴の破れ修理
渡辺農場農・林・水産業

使用はこれからだが、日本語の製品だったので購入、もう少し面積の広いものが欲しい。
検索するのに自転車パンク修理ではこれが限界か?

対象商品 : 21258448
2024-09-02
用途: 自転車パンク修理

まだ使用していませんが、見た感じは使えそうです。
パール金属の製品なので大丈夫だと思います

対象商品 : 21258448
2024-06-22
用途: 自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のパンク修理のため購入しました。
小さなケースにも入っており携帯も問題ありません。

対象商品 : 21258448
2024-05-10
用途: 自転車の修理
その他業種

大から小のパッチが9枚入ってお値打ちです。
赤いラインが縁に入っているので、修理したところがすぐにわかります。

対象商品 : 21258448
2024-04-05
用途: パンク修理に

自転車のパンク修理に使用しました。着きもよく、もちもよさそうです。

対象商品 : 21258448
2024-01-09
用途: 自転車メンテナンス
建設業・工事業

100均で見かけなくなりこちらを購入。ノリの質が100均より良く今後も購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする