光電池(1.8V・340mA)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21265947 品番95103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。

電圧(V)1.8 電流(A)340 仕様ビニール導線取付済み 寸法(mm)60×60×3 質量(g)15 最大出力(W)0.443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21265947
2018-08-15
用途:
日中にビデオカメラを空に向けています。ビデオカメラを保護する容器の温度を下げるためのファンに利用しています。
教育・研究機関

軽量で安価が魅力。何枚もいろいろな方向に向けて太陽エネルギーをプロペラ回転に変えています。容器の中の空気を循環させ、温度を下げるのに使っています。ビデオカメラが熱くならないようにする保護のためです。

1人が参考にしています
対象商品:
21265947
2018-12-16
用途:
実験装置の部品として組み込む
製造業

予定していた実験にそのまま使えたので、まずはよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする