Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
GDXシリンジフィルタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282503
品番
6900-2502
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
耐圧:0.52Mpa、ろ過面積(cm):4.62、フィルター径・孔径(mm):Φ25・0.2um
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
接続
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
メンブレン
PVDF(ポリビニリデンフロライド)
アズワン品番
1-196-03
残液量(mL)
エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL