Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
GDXシリンジフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
耐圧:0.52Mpa、ろ過面積(cm):4.62、フィルター径・孔径(mm):Φ25・0.45um
注文コード
21282537
品番
6874-2504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,100
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐圧:0.52Mpa、ろ過面積(cm):4.62、フィルター径・孔径(mm):Φ25・0.45um
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
接続
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
メンブレン
PTFE(四フッ化エチレン)
アズワン品番
1-196-02
残液量(mL)
エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21282537
6874-2504
18840055
6874-2504
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)
1箱(150個)
¥
67,980
税込
¥
74,778
注文コードが変更になりました。