ワットマン(Cytiva)
ワットマン(Cytiva)の 分溜・分離・抽出・ろ過
ワットマン(Cytiva)の 実験研究用フィルターユニット
3ピースフィルタファネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21282783
品番
1950-009
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
有効ろ過径(mm):Φ70、有効ろ過面積(cm2):38.5
材質
ろ紙/ガラス繊維、プレート/PMMA(アクリル)
容量(mL)
200
プレート寸法(mm)
Φ90
型番
1950-009
耐熱温度(℃)
65℃
アズワン品番
1-236-02