高濃度酸素濃度計

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21287412 品番 OXY-1-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。

質量(g)140 タイプセンサー内蔵型のスタンダートモデル アズワン品番1-1561-01 寸法(mm)88×35.5×55 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度0〜25/±0.5、25〜100/±3.0 測定範囲(%)0〜100 分解能0.1% 連続使用時間(時間)センサー/8800以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55 測定原理ガルバニ電池式 応答速度15秒以内(90%)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21287412
2022-11-16
用途:
グローブボックス内に設置し、酸素濃度を測定する。
コーンズテクノロジー株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

初めてグローブボックスを使用した際に使用して、どの程度酸素が抜けているのか一目稜線でとても役に立った。しかし、グローブボックスではN2頭のガスも充填するため、湿度表示もあると大変便利だと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする