画像準備中

バーシロンA-60-Nチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15m) チューブ内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)11.4 注文コード21293046 品番06404-24
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内径・チューブ内径・外径など10種類から選べます 他の種類を見る

非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。

外径(Φmm)11.4 長さ(m)15.2 材質バーシロン 温度範囲(℃)-51〜135 滅菌オートクレーブ滅菌可能 チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番1-1973-08 最低使用温度(℃)-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする