MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの チューブ/ホース類
MasterFlexの 実験研究用液送チューブ
バーシロンA-60-Nチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15m)
チューブ内径(Φmm)
7.9
外径(Φmm)
13.0
注文コード
21293055
品番
06404-35
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・チューブ内径・外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
外径(Φmm)
13.0
長さ(m)
15.2
材質
バーシロン
色
黒
温度範囲(℃)
-51〜135
滅菌
オートクレーブ滅菌可能
チューブ内径(Φmm)
7.9
アズワン品番
1-1973-09
最低使用温度(℃)
-51