曜日別特売
MXQ12-20BSCT-A93 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20BSCT SMC 21309725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20BSCT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21309725
品番
MXQ12-20BSCT-A93
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(BSCT) 前進端アブソーバ+後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする