曜日別特売
MXQ12-20F-M9BWZS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20F SMC 21311247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21311247
品番
MXQ12-20F-M9BWZS
参考基準価格(税別)¥43,560販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
リード線長さ(mm)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
20
機能オプション
(F) バッファ付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする