曜日別特売
MXQ12-20ZJ-M9NWM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZJ SMC 21311615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ZJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード21311615品番MXQ12-20ZJ-M9NWM
参考基準価格(税別)¥44,770販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする