Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
ミニユニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(フィルター)
PP
注文コード
21312637
品番
UN203NPEPP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,500
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水溶液を含む有機溶媒または有機溶媒サンプルに(疎水性メンブレン)
仕様
対応バイアルサイズ(mm):12×32、最大ろ過容量(uL):400、最低ろ過容量(uL):125、残液量(uL):75、孔径(um):0.2
材質(フィルター)
PP
アズワン品番
2-4360-15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21312637
UN203NPEPP
80601406
UN203NPEAQU
ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ
ワットマン(Cytiva)
1パック(100本)
¥
40,980
税込
¥
45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)