Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
ミニユニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
GN203NPEPP
注文コード
21334382
品番
G2GN203NPEPP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
型番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-9525-08
仕様
対応バイアルサイズ(mm):12×32、ろ過可能容量(μL):220〜500、デッドボリューム(μL):170、孔径(Φμm):0.2、ハンドコンプレッサー:無し
材質
チャンバー/硼珪酸ガラス、プランジャー/(ハウジング)ポリプロピレン、(ガラスインサート)硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFEコートのシリコンライナー
材質(フィルター)
PP
型番
GN203NPEPP
注意
※オートサンプラーご使用時は、ニードルの先端がミニユニG2のチャンバーの底から 約4以上となるよう調整してください。※安全上、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサーを使用してください。