Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の シリンジフィルター
ミニユニ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
GN203NPUAQU
注文コード
21334398
品番
G2GN203NPUAQU
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-9525-11
仕様
対応バイアルサイズ(mm):12×32、ろ過可能容量(μL):220〜500、デッドボリューム(μL):170、孔径(Φμm):0.45、ハンドコンプレッサー:無し
材質
チャンバー/硼珪酸ガラス、プランジャー/(ハウジング)ポリプロピレン、(ガラスインサート)硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFEコートのシリコンライナー
材質(フィルター)
PVDF
型番
GN203NPUAQU
注意
※オートサンプラーご使用時は、ニードルの先端がミニユニG2のチャンバーの底から 約4以上となるよう調整してください。※安全上、必ずミニユニG2用ハンドコンプレッサーを使用してください。