MXQ12BL-20ZB-M9BAL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-20ZB SMC 21335196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-20ZB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21335196
品番
MXQ12BL-20ZB-M9BAL
参考基準価格(税別)¥42,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(BL) 対称形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする