MXQ12BL-40ZH-M9BLS エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZH SMC 21335686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12BL-40ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21335686
品番
MXQ12BL-40ZH-M9BLS
参考基準価格(税別)¥41,530販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(BL) 対称形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする