※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 研究関連用品・実験用必需品
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の チューブ/ホース類
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 実験研究用帯電防止・導電チューブ
導電性チューブカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21337812
品番
CTC-05
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
仕様
表面帯電電位量:0.11〜1.14kV(測定距離1m)
適合チューブ外径(Φmm)
6・8・1/4"
使用温度範囲(℃)
常温〜85(チューブ表面温度)
体積抵抗率(Ωcm)
5.0×10^2
アズワン品番
3-3146-01
注意
※取付時の補助用として、専用治具をメーカーが使用を推奨しています。