導電性チューブカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21337828 品番 CTC-08
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,479
販売価格(税別)
14,981
材質導電性PP(ポリプロピレン) 仕様表面帯電電位量:0.11〜1.14kV(測定距離1m) 適合チューブ外径(Φmm)10・12・3/8"・1/2" 使用温度範囲(℃)常温〜85(チューブ表面温度) 体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2 アズワン品番3-3146-02
注意
※取付時の補助用として、専用治具をメーカーが使用を推奨しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする