フォグランプ樽型【DK INSANE】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21341138 品番270698
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。
12V/24V両方に対応可能。

用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm)(L/T/H)247×70.7×141/170.5 電圧(V)10〜36 DC 消費電力(W)98 レンズ色クリア コード長さ(m)2.5 LED色ホワイト/アンバー
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする