フォグランプ丸型【FRITSLA 9】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21341314 品番270926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。

用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm)L223×119.5×223/241.5 消費電力(W)37 レンズ色クリア LED色ホワイト/アンバー 照射モード3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする