Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDフォグランプバー【SIBERIA DR LED BAR 8】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341339
品番
809179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
STRANDS製の最高峰のバータイプのフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
消費電力(W)
28
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×76×71.6
LED色
ホワイト/アンバー
照射モード
4800