Strands
Strandsの トラック電装
Strandsの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ワークライト【UNITY】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341619
品番
809234/041701-KW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
フルLEDのワークライトです。
超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。
後退灯としても使用できます。
用途
電装パーツ/作業灯
材質
アルミ
電圧(V)
10/32
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52.11×67.03×26.13
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
50
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。