曜日別特売
MCR05165 BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21345697

BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ170/60ZR17
内容量1本注文コード21345697品番MCR05165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。
「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。
これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

リム径(inch)17タイヤサイズ170/60ZR17速度記号/荷重表示72WパターンBT016PRO仕様Rear用標準リム幅(inch)4.5タイヤ幅(mm)170許容リム幅(inch)4.50~5.50トレッド幅(mm)173偏平率(%)60商品タイプTL
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする